3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C, 125 mm x 22 mm, 60+ Ranurado

Número de artículo: 7000062844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000062844
EAN / GTIN 04046719760756
Número del fabricante 7000062844
Número L L51710 196

Descripción

Ejecución:

Tecnología patentada de 3M: Cubitron™ II (los granos de cerámica tienen la forma de pequeños triángulos).
Ayuda a la abrasión
Resina totalmente sintética
Soporte de fibra vulcanizada
Adecuado para un uso intensivo

Descripción:

El disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II brinda una tasa de corte más elevada, más duración y más vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan grano PSG 3M combinado con soporte de fibra rígida para mayor productividad en tareas de carga media a exigente.

Característica:

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes
Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil
Mayor productividad
Requiere menos presión -> mayor comodidad de trabajo
Tiene un efecto autoafilable
Altas tasas de eliminación
rectificado de pulimento radiante

Nota:

Ideal para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización, entre otras muchas aplicaciones
Uso para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones