Ejecución:
Este modelo especial de la serie Fahrenheit tiene ventilación indirecta y ha sido desarrollado especialmente para trabajos de pintura, enlucido, cemento o polvo de molienda. Basado en la tecnología probada en los cascos que llevan los corredores profesionales, el arnés Tear-N-Wear utiliza un sistema adhesivo de poliéster transparente que evita la difusión de la luz y elimina la distorsión. Las gafas integrales T-N-Wear Fahrenheit vienen listas para usar con 2 láminas protectoras de poliéster que se pueden retirar rápidamente y sustituir con facilidad. Las tiras protectoras de repuesto están disponibles en paquetes de 10. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento o la entrada de líquidos y polvo. La amplia correa de caucho de nylon (25 mm) es fácilmente ajustable gracias a su sistema de hebillas y a la fijación giratoria del cinturón.
Evita el empañamiento o la entrada de líquidos y polvo
Descripción:
Las gafas de seguridad 3M™ Fahrenheit™ son nuestras gafas de seguridad con una montura de cristal suave y una amplia de apoyo alrededor del rostro. Están diseñadas con un canal específico en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las gafas graduadas.
Característica:
Gama de gafas de seguridad económicas de perfil amplio, con suficiente espacio para la mayoría de las gafas graduadas
Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos
Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases
Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
Nota:
Trabajos de pintura, enlucido, cemento o lijado