Scotch® 9545N Cinta de tejido impregnado, Rojo, 15 mm x 50 m, 0,3 mm

Número de artículo: 7000062751
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000062751
EAN / GTIN 04046719687466
Número del fabricante 7000062751
Número L L01310 111

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Se puede quitar sin dejar ningún residuo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 15 mm
Se puede escribir de forma permanente

Descripción:

La cinta Scotch® 9545N es una cinta de tela impregnada para marcar y agrupar disponible en los colores blanco, amarillo, gris, rojo, negro, verde neón y naranja neón. Los rollos están disponibles con un tamaño de anchura de 15mm, 19mm o 50 mm y con una longitud de 50 m.

Característica:

Excelente adherencia a una gran variedad de superficies
Se puede retirar sin dejar residuos
Resistente al desgarro, pero se puede desprender con la mano
Fácil de desenvolver
Con escritura permanente
Repelente al agua
Resistente al envejecimiento

Nota:

Marcado de cables
Señalización de puntos peligrosos
Agrupación de cables
Fijación temporal o permanente