3M™Scotch® Cinta de Filamento Bidireccional 8959, Transparente, 38 mm x 50 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000062461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000062461
EAN / GTIN 04046719762644
Número del fabricante 7000062461
Número L L01310 526

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Buena resistencia a la abrasión y a la humedad
Refuerzo de fibra de vidrio
Anchura total: 38 mm
Resiste las duras condiciones de envío y transporte

Descripción:

La cinta de filamento bidireccional Scotch® 8959 es una cinta de embalar de gran resistencia que ofrece una adherencia excepcional y puede resistir mellas, abrasiones, humedad, arañazos y cortes en la costura central tanto en dirección horizontal como longitudinal.

Característica:

Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección// Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección
Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta// Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta
Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional// Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional
Adhesivo fuerte que se fija al aglomerado y otros sustratos// Adhesivo fuerte que se fija al aglomerado y otros sustratos
Desafía las condiciones de envío y transporte difíciles// desafía las condiciones de envío y transporte difíciles

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio
Cierre de cajas pesadas
Empalme de malla cruzada
Fleje
Sellado y paletizado