Ejecución:
Fácil almacenamiento y distribución
Buen ajuste de la máscara durante su uso
Filtración alta y fiable de partículas con menos esfuerzo para el usuario de la máscara
Gran comodidad de uso
Ajuste ideal
Descripción:
La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9320+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se requiera protección FFP2. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y compatibilidad con gafas
Característica:
Mascarilla desechable FFP2 NR D que protege contra partículas sólidas y/o liquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 12 x VLA)
Material filtrante de alto rendimiento 3M, que facilita la respiración reduciendo la resistencia y aumentando el confort del usuario
Innovador diseño de 3 paneles: se adapta a rostros de diferentes formas y tamaños permitiendo un mayor movimiento facial durante la conversación. Esto hace que sea mucho más cómoda de llevar y fácil de guardar cuando no se esté utilizando
Con embalaje individual: envase higiénico que protege la mascartilla de cualquier contaminación antes de su uso. Se lleva y almacena más fácilmente antes de su uso
Panel superior en relieve Disminuye el caudal de aire caliente y húmedo exhalado por el panel superior, contribuye a reducir la formación de vaho en los protectores oculares
Cinta para la cabeza Mantiene el respirador firmemente en su sitio, lo que contribuye a crear un sellado adecuado y cómodo, con código de color amarillo para indicar el nivel de rendimiento: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009
Embalaje individual El embalaje higiénico ayuda a proteger la mascarilla de la respiración antes de usarla, permite guardarla cómodamente y distribuirla en el lugar de trabajo
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Compatibilidad mejorada con gafas / eyepieces de protección
Evita la contaminación de la máscara antes de su uso
Al exhalar, el pasa a través de los puntos de sellado
Permanece dimensionalmente estable
Nota:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments