3M ™ Film de Polipropileno FP0862 transparente, 1372 mm x 508 m

Número de artículo: 7000062032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000062032
EAN / GTIN 04054596835214
Número del fabricante 7000062032

Descripción

Ejecución:

Imprimible en serigrafía y flexografía
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -29°C a +68°C
Se puede etiquetar posteriormente en impresión por transferencia térmica

Descripción:

Gracias a su fácil retirada o reposicionamiento, el material es adecuado para el etiquetado temporal, por ejemplo, durante un proceso de producción o como protección de superficies.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra