3M™ Cubregafas de seguridad serie 2800, antirrayaduras, lente de tono para soldadura 5, 20/caja

Número de artículo: 7000061936
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061936
EAN / GTIN 04046719305780
Número del fabricante 7000061936
Número L L01110 457

Descripción

Ejecución:

Gafas de visita clásicas;Muy buena relación calidad-precio;Las patillas rectas, planas y de longitud ajustable ofrecen una muy buena compatibilidad con las orejeras 3M™;Permite llevarlas sobre las gafas graduadas;Inclinación de las lentes y longitud de las patillas regulables para un ajuste óptimo.
Longitud de las patillas ajustable en 4 etapas e inclinación de la lente ajustable;Extremos de las patillas suaves y estrechos;Diseño compacto
Ajuste seguro de las gafas de seguridad;Mayor comodidad de uso;Permite llevarlas sobre gafas graduadas
Longitud de patilla ajustable en 4 pasos e inclinación de disco ajustable
Diseño compacto

Descripción:

Los cubregafas de seguridad 3M™ serie 2800 son gafas de protección para usar con gafas graduadas que cuentan con lentes inclinables y unas patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil. Nuestra lente de policarbonato resistente se ofrece con un recubrimiento antirrayaduras.

Característica:

Gama para usar con gafas graduadas (OTG) diseñada para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
Cobertura y campo de visión excelentes, además de un alto nivel de protección contra los impactos
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Filtro de lente IR 5 verde disponible para soldadura con gas y corte de metal

Nota:

Gafas con protección para soldadura IR5 UV, AS, policarbonato, verde
Uso en laboratorio - industria química, farmacia, sector médico
Trabajos mecánicos