3M™ Virtua™ Gafas de seguridad Slim Fit con revestimiento antirrayas/antivaho, lentes transparentes, 71500-00008

Número de artículo: 7000061922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Gafas de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000061922
    EAN / GTIN 04046719302758
    Número del fabricante 7000061922
    Número L L01110 325

    Descripción

    Ejecución:

    Virtua Slim es adecuada para personas con rostros más estrechos
    Gracias a su diseño, las gafas ofrecen protección y un amplio campo de visión.
    Las patillas flexibles perfiladas garantizan un ajuste firme y cómodo
    Mayor vida útil gracias al revestimiento antirayaduras
    El vidrio de clase 1 proporciona una visión cristalina

    Descripción:

    Las gafas de seguridad 3M™ Virtua™ son nuestras gafas de seguridad sin montura con un diseño envolvente para una cobertura total, con patillas flexibles contorneadas que garantizan la comodidad. Las pantallas laterales integradas brindan protección adicional contra objetos voladores y la lente cuenta con un recubrimiento antiempañante para mayor durabilidad. Están disponibles en cuatro tipos de lentes.

    Característica:

    Gafas de seguridad unisex básicas y económicas para protección de un solo uso
    El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
    El diseño proporciona máxima claridad, excelente cobertura y un amplio campo de visión
    Fáciles de limpiar
    Paquete económico a granel disponible (pack de 5)