3M™ Virtua™ Gafas de seguridad, antirrayaduras, lente de espejo azul, 71500-00004, 20/caja

Número de artículo: 7000061921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061921
EAN / GTIN 04046719302710
Número del fabricante 7000061921
Número L L01110 672

Descripción

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Virtua™ son nuestras gafas de seguridad sin montura con un diseño envolvente para una cobertura total, con patillas flexibles contorneadas que garantizan la comodidad. Las pantallas laterales integradas brindan protección adicional contra objetos voladores y la lente cuenta con un recubrimiento antiempañante para mayor durabilidad. Están disponibles en cuatro tipos de lentes.

Característica:

Gafas de seguridad unisex básicas y económicas para protección de un solo uso
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
El diseño proporciona máxima claridad, excelente cobertura y un amplio campo de visión
Fáciles de limpiar
Paquete económico a granel disponible (pack de 5)