3M™ Gafas de protección 2846

Número de artículo: 7000061886
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061886
EAN / GTIN 04046719715534
Número del fabricante 7000061886
Número L L01110 369

Descripción

Ejecución:

Las gafas de protección de diseño exclusivo tienen protección para las cejas y se cierran herméticamente alrededor de la cara. Las múltiples opciones de ajuste garantizan una gran comodidad de uso y una excelente compatibilidad con las máscaras de partículas de 3M™.
Las lentes de policarbonato ofrecen una buena resistencia a los impactos

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ serie 2840 cuentan con una lente de policarbonato resistente al impacto, un protector de cejas integrado para mayor protección y un acolchado interior suave en las patillas para mayor comodidad y estabilidad. También cuentan con tamaños de patillas ajustables y una lente inclinable para facilitar el ajuste y la máxima comodidad. Los recubrimientos antirrayaduras y antiempañante ofrecen una mayor durabilidad y una mejor visión.

Característica:

Gama de gafas de seguridad de estilo moderno
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (tres posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Protector de cejas integrado para una excelente cobertura adicional
Acolchado interior suave en los extremos de las patillas para mejorar la comodidad y el ajuste

Nota:

Construcción

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop