3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 35 - 10 -250

Número de artículo: 7000061639
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061639
EAN / GTIN 04046719331758
Número del fabricante 7000061639
Número L L01310 1640

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Poliolefina reticulada por radiación
Longitud total: 250 mm
Sin halógenos
Adecuado para cables de baja y media tensión

Descripción:

El tubo termorretráctil HDCW de 3M™ está diseñado para la rápida reparación de cubiertas de cables dañadas. Este manguito envolvente se puede utilizar como material de aislamiento en cables y empalmes de hasta 1000 V y como material de reparación de cubiertas de cables de hasta 35 kV. La estructura de poliolefina reticulada tiene un adhesivo que ofrece protección contra la humedad.

Característica:

Excelente protección contra los impactos mecánicos
Excelente protección contra la corrosión con cables sin daños
Para aplicaciones con 35 kV
Fabricado en poliolefina reticulada con revestimiento adhesivo
El manguito de pared gruesa es robusto y fiable
Certificado por ANSI y conforme a RoHS 2011/65/UE
Cumple con la normativa RoHS

Nota:

Para reparar las cubiertas de los cables dañados

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra