3M™ SKE 3F/5 Tapón termorretráctil de división, Negro, 3x 185 - 400 mm².

Número de artículo: 7000061606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000061606
EAN / GTIN 04046719193097
Número del fabricante 7000061606

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Muy alta tasa de reducción
Longitud total: 215 mm
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Totalmente resistente al agua gracias al revestimiento adhesivo termofusible

Descripción:

La trifurcación SKE 3F es una trifurcación termorretráctil de poliolefina modificada semirrígida, reticulada y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.

Característica:

Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
La capa adhesiva interna proporciona un sellado fiable contra las influencias ambientales
Máxima protección eléctrica y mecánica
Construcción de poliolefina semirrígida e ignífuga.
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Ideal para conseguir la estanqueidad longitudinal en los kits de conexión termorretráctil
Sin halógenos

Nota:

Para sellar los extremos de los cables con 3 núcleos