3M™ SKE S/2+3 Tapón termorretráctil para cables, negro, 4x 35 - 150 mm²

Número de artículo: 7000061603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000061603
EAN / GTIN 04046719193998
Número del fabricante 7000061603
Número L L01310 2092

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistente al agua gracias al revestimiento adhesivo termofusible grueso del capuchettes
Alta resistencia mecánica
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Ideal para instalaciones en exteriores y subterráneas

Descripción:

El kit de terminación termorretráctil con capsula SKE S es un kit de terminación termorretráctil con cápsula para cables de poliolefina modificada semirrígido, reticulado y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.

Característica:

Seguridad de funcionamiento eléctrico en el extremo del cable
Resistente al agua gracias al grueso recubrimiento adhesivo en caliente de los tapones
Alta resistencia mecánica
Resistente a los rayos UV, al ozono, al oxígeno y a los ácidos
Ideal para la instalación exterior y subterránea
Sin halógenos

Nota:

Para todos los cables de plástico con tensión en la gama de baja tensión

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra