Ejecución:
Color de producto: Negro
Resistente al agua gracias al revestimiento adhesivo termofusible grueso del capuchettes
Alta resistencia mecánica
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Ideal para instalaciones en exteriores y subterráneas
Descripción:
El kit de terminación termorretráctil con capsula SKE S es un kit de terminación termorretráctil con cápsula para cables de poliolefina modificada semirrígido, reticulado y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.
Característica:
Seguridad de funcionamiento eléctrico en el extremo del cable
Resistente al agua gracias al grueso recubrimiento adhesivo en caliente de los tapones
Alta resistencia mecánica
Resistente a los rayos UV, al ozono, al oxígeno y a los ácidos
Ideal para la instalación exterior y subterránea
Sin halógenos
Nota:
Para todos los cables de plástico con tensión en la gama de baja tensión