3M™ SKE 4F/1+2 Tapón termorretráctil divisor, Negro, 4x 4 - 35 mm²

Número de artículo: 7000061597
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061597
EAN / GTIN 04046719192939
Número del fabricante 7000061597

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Muy alta tasa de reducción
Longitud total: 100 mm
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Totalmente resistente al agua gracias al revestimiento adhesivo termofusible

Descripción:

La tetrafurcación SKE 4F es una Tetrafurcación termorretráctil de poliolefina modificada semirrígida, reticulada y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.

Característica:

Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
La capa adhesiva interna proporciona un sellado fiable contra las influencias ambientales
Máxima protección eléctrica y mecánica
Construcción de poliolefina semirrígida e ignífuga.
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Ideal para conseguir la estanqueidad longitudinal en los kits de conexión termorretráctil
Sin halógenos

Nota:

Para sellar los extremos de los cables con 4 núcleos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra