Ejecución:
Color de producto: Negro
Alta resistencia mecánica
Longitud total: 160 mm
Especialmente adecuado para cable enrollado
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Descripción:
El capuchón para extremos de cables termorretráctil SKE de 3M™ ofrece protección mecánica y ambiental, así como sellado en los extremos de los cables. La estructura semirrígida de poliolefina pirorretardante permite que el capuchón sea adecuado para aplicaciones de uso intensivo. El revestimiento adhesivo forma una barrera permanente, flexible y resistente al agua.
Característica:
Proporciona protección mecánica y ambiental a los extremos de los cables
El revestimiento adhesivo proporciona una protección flexible e impermeable
Adecuado para aplicaciones exigentes
Negro
Fabricado en poliolefina reticulada semirrígida ignífuga
Resistente a temperaturas de -55 a 110 °C
Nota:
Para sellar los extremos de los cables