3M™ 241UZ Rollo de soporte papel,, 115mm x 50m Color Rojo, P220

Número de artículo: 7000060323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000060323
    EAN / GTIN 04001895843662
    Número del fabricante 7000060323
    Número L L51710 1454

    Descripción

    Ejecución:

    Control de polvo estático Dust-Control
    Grano abrasivo de óxido de aluminio con dispersión semiabierta
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 115 mm
    Excelente manejo

    Descripción:

    El rollo de papel de lija 3M™ 241UZ presenta un revestimiento antiestático que reduce el embozo y un soporte estable resistente al desgarro. Nuestros rollos 241UZ son útiles para la eliminación intensiva de material sobrante y permiten obtener un buen acabado en la madera.

    Característica:

    El revestimiento antiestático reduce el embozo.
    Presentan un soporte estable resistente al desgarre.
    Papel F.
    Adhesión de resina sintética completa
    Mayor productividad
    Mayor rendimiento de producción
    Ahorro de costes
    Durabilidad
    Ambiente de trabajo limpio
    Baja carga de polvo para la pieza de trabajo y la máquina
    Excelentes tasas de eliminación

    Nota:

    Para la eliminación intensiva de material sobrante, especialmente en la madera.