3M™ Rollo soporte de papel 241UZ Rojo, 115 mm x 50 m, P120

Número de artículo: 7000060320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060320
EAN / GTIN 04001895843631
Número del fabricante 7000060320

Descripción

Ejecución:

Control de polvo estático Dust-Control
Grano abrasivo de óxido de aluminio con dispersión semiabierta
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm
Excelente manejo

Descripción:

El rollo de papel de lija 3M™ 241UZ presenta un revestimiento antiestático que reduce el embozo y un soporte estable resistente al desgarro. Nuestros rollos 241UZ son útiles para la eliminación intensiva de material sobrante y permiten obtener un buen acabado en la madera.

Característica:

El revestimiento antiestático reduce el embozo.
Presentan un soporte estable resistente al desgarre.
Papel F.
Adhesión de resina sintética completa
Mayor productividad
Mayor rendimiento de producción
Ahorro de costes
Durabilidad
Ambiente de trabajo limpio
Baja carga de polvo para la pieza de trabajo y la máquina
Excelentes tasas de eliminación

Nota:

Para la eliminación intensiva de material sobrante, especialmente en la madera.