3M™ Almohadillas suaves, púrpura, 140 x 115 mm, ultrafinas (P800 - P1200), 200 unidades / cartón

Número de artículo: 7000060276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060276
EAN / GTIN 04046719358557
Número del fabricante 7000060276
Número L L51710 374

Descripción

Ejecución:

Almohadilla de lijado flexible perfecta para lijar bordes y zonas de difícil acceso
La esponja abrasiva suave reduce el riesgo de lijado en las zonas de los bordes
Longitud total: 140 mm
Anchura total: 115 mm

Descripción:

La esponja abrasiva 3M™ es una almohadilla de espuma flexible para zonas de difícil acceso, incluidos los huecos de los faros, manillas y marcos de las puertas. Nuestra esponja puede utilizarse en seco o en húmedo y ayuda a eliminar las huellas dactilares.

Característica:

Almohadilla de espuma flexible para lijar o refinar manualmente cantos, bordes y zonas de difícil acceso
El diseño de la esponja reduce el riesgo de alcanzar la superficie en el canto o borde
Ayuda a eliminar las huellas dactilares
Para uso en húmedo o en seco