3M™ Hookit™ Interface Pad / Multihole, 170 x 127 mm, 10mm de espesor, 5 piezas / caja.

Número de artículo: 7000060252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060252
EAN / GTIN 04046719314263
Número del fabricante 7000060252
Número L L51710 1096

Descripción

Ejecución:

La espuma suave se adapta a los contornos para un acabado de alta calidad
Resistencia adicional del plato de apoyo para obtener mejores resultados de lijado en superficies y bordes
Longitud total: 127 mm
Anchura total: 70 mm

Descripción:

Maximice la amortiguación y la moldeabilidad durante el proceso de lijado de automóviles gracias a la almohadilla de lijado 3M™ Hookit™. Use nuestras almohadillas entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios.

Característica:

Al estar fabricada con espuma blanda, se ajusta a los contornos para conseguir un mejor acabado
Sirve de soporte para el plato del disco con el fin de mejorar el corte de abrasión y lograr acercarse más a los bordes durante el lijado
Se coloca sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios
Las configuraciones de los orificios permiten extraer el polvo de la superficie de trabajo, lo que aumenta la vida útil del disco

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra