3M™ rollo de tela 314D

Número de artículo: 7000060165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060165
EAN / GTIN 04046719185030
Número del fabricante 7000060165

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
Propagación semiabierta
Longitud total: 25 m
Anchura total: 25 mm
Fácil de rasgar en sentido longitudinal y transversal

Descripción:

El rollo de abrasivo polivalente 314D 3M™ es nuestra hoja de lija ligera con soporte de tela que utiliza un abrasivo de óxido de aluminio y está disponible en una amplia gama de granos. El soporte de tela es flexible y duradero, por lo que resiste un uso intensivo y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, homogeneización y reparación.

Característica:

El versátil rollo de abrasivo de óxido de aluminio puede utilizarse en metal, madera y plástico
El soporte de tela es tanto flexible como duradero para resistir un uso intensivo
Las tiras pueden recortarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, girarse para encajar en cilindros y plegarse para llegar a esquinas
Embalaje manejable y portátil
Aplicación sencilla y lijada a mano
Vida útil larga
aplic. universal
Es especialmente adecuado para su uso en bordes, esquinas y curvas
Buen anclaje del mineral
Alto rendimiento de molienda
Reduce la adición

Nota:

Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y reparación de acabados de metal
Permite retirar la oxidación u otros contaminantes
Se usa para preparar superficies para tareas de pintura y barnizado