Cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+

Número de artículo: 7000058808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000058808
    EAN / GTIN 50051128577269
    Número del fabricante 7000058808
    Número L L01310 1171

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Amplio uso de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -18°C a 90°C según VDE
    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 50 mm
    Ignífugo según la norma UL 510

    Descripción:

    La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+ es la cinta aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional es altamente adaptable y ofrece una buena flexibilidad para protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad.

    Característica:

    Cinta aislante eléctrica de vinilo de alta calidad con gran flexibilidad, especialmente a bajas temperaturas
    Amplia aplicación de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -18°C a 90°C según VDE
    Excelente resistencia a la corrosión del cobre, el aceite, los disolventes y la radiación UV
    Muy buena elasticidad, flexibilidad y fuerza de recuperación que permite envolver sin arrugas
    Certificado según UL, CSA y VDE

    Nota:

    Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
    Aislamiento de cables, líneas, conexiones y conectores
    Envoltura de cables y ramas
    Reparación del aislamiento dañado
    Reparación de la cubierta del cable
    Protección contra influencias externas como la radiación UV, los álcalis, la humedad, etc.