3M™ Scotchcode™ SDR-7 Rollo de recarga de cinta marcadora de cables

Número de artículo: 7000058790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de marcación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000058790
EAN / GTIN 50051128562128
Número del fabricante 7000058790
Número L L01310 2022

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Procesamiento sencillo
Longitud total: 2.4 m
Anchura total: 5.46 mm

Descripción:

Rollos de cinta marcadora de cable impresa. Impresa con el número ″7″. 10 rollos por caja.

Característica:

Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente a las cubiertas, el aceite, los disolventes y el agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para marcar cables y alambres
Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra