Ejecución:
Color de producto: Negro
Suave, sedoso, para superficies estéticas
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 603.2 mm
Descripción:
La cinta eléctrica de cinta de acetato 11 de 3M™ es una cinta eléctrica de 0,21 mm de grosor que es estéticamente agradable. Esta cinta es muy adaptable y se usa en aplicaciones de envoltura de bobinas. Resiste un rango de temperatura de 40 a 105 °C (de 40 a 221 °F).
Característica:
El adhesivo de resina de caucho termoestable, sensible a la presión, proporciona una fuerza de unión óptima
El soporte de tejido de acetato absorbe excelentemente el barniz y las resinas
Ideal para agrupar cables
Imprimible
Adecuado para un rango de temperatura de -40 a 105 °C
Arrancar con la mano
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Adhesivo de caucho, termoestable
Nota:
Terminación y encintado de la cubierta