Rollo de recarga de cinta marcadora de cables 3M™ ScotchCode™ SDR-(+)

Número de artículo: 7000058269
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta de marcación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000058269
EAN / GTIN 50054007094215
Número del fabricante 7000058269

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Cinta de poliéster fina y conformable, resistente a las marcas, el aceite, los disolventes y el agua
Longitud total: 2,4 m
Anchura total: 5,46 mm

Descripción:

Rollos de cinta marcadora de cable impresa. Impreso con el carácter ″+″. 10 rollos por caja.

Característica:

Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente al revestimiento, al aceite, a los disolventes y al agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para marcar los terminales, los bloques de terminales, el cableado de los paneles o la aparamenta durante el mantenimiento o la reparación
Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio