Rollo de recarga de cinta marcadora de cables ScotchCode™ SDR-L3 de 3M™

Número de artículo: 7000058266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta de marcación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000058266
    EAN / GTIN 50054007094024
    Número del fabricante 7000058266
    Número L L01310 1333

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: blanco
    Cinta de poliéster fina y conformable, resistente a las marcas, el aceite, los disolventes y el agua
    Longitud total: 2,4 m
    Anchura total: 5,46 mm

    Descripción:

    Rollos de cinta marcadora de cable impresa. Impreso con ″L3″. 10 rollos por caja.

    Característica:

    Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
    Impreso con caracteres fáciles de leer
    La cinta de poliéster fina y conformable es resistente al revestimiento, al aceite, a los disolventes y al agua
    Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

    Nota:

    Para marcar los terminales, los bloques de terminales, el cableado de los paneles o la aparamenta durante el mantenimiento o la reparación
    Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio