3M™ Dynatel™ Cabo 2876 de ligação direta (cabo preto-vermelho) pinças grandes

Número de artículo: 7000058140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000058140
EAN / GTIN 50054007719217
Número del fabricante 7000058140

Descripción

Ejecución:

Direct connection to conductor and ground
Large clips are 5/8 inches in size
Routes the running path of the direct connection to cable and ground
10-ft Long cable
Compatible with 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 and 2573 locating systems

Descripción:

Abrazadera grande (9,5 mm) para cables para transmisores de conexión directa para la mayoría de los localizadores de cables/fallas. Dos cables conductores de 10 metros para la conexión directa a cable y tierra.

Característica:

Smaller Telco-style alligator clips with an insulation-piercing needle
Helps in locating underground facilities
Interface between the locator accessories

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra