Aislante de silicona de contracción en frío 3M™ 8447-3,2

Número de artículo: 7000058010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000058010
EAN / GTIN 50054007094871
Número del fabricante 7000058010

Descripción

Ejecución:

Goma de silicona altamente elástica
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Longitud total: 81 mm
Resistente al agua, cumple con los requisitos de ANSI C 119,1
Alta elasticidad

Descripción:

Los aislantes de silicona de contracción en frío de la serie 8440 son manguitos aislantes de caucho de silicona de alta temperatura especialmente formulados.

Característica:

Caucho de silicona altamente elástico
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Rango de temperatura de aplicación -55° a 260 °C
Resistente al agua, cumple los requisitos de la norma ANSI C 119.1
Resistente a los ácidos, álcalis, ozono y radiación UV
Autoextinguible
Resistente al envejecimiento
Resistente a la humedad
Resistente a los ácidos y álcalis, al ozono y a la radiación UV

Nota:

Para el aislamiento eléctrico hasta 1kV, la reparación de cubiertas de cables, así como la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas