Conector Scotchlok™ 314U de 3M™ autodesmoldante a granel

Número de artículo: 7000058006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000058006
EAN / GTIN 50054007092334
Número del fabricante 7000058006
Número L L01310 970

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Rápido y fácil de usar: simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el cable.
Con certificación UL y CSA
Uso en ambientes secos

Descripción:

De 22 a 14 (0,5-1,5) AWG (medida americana de alambre), blanco, 1000 por contenedor

Característica:

Conector aislado de nylon con carcasa blanca adecuado para conectar 2 o 3 cables.
Apto para cables de 0,5 mm² a 1,5 mm², sólidos o trenzados
Rápido y fácil de usar: Cierre a presión sin pelar ni torcer el cable
Sólo para aplicaciones en seco
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE

Nota:

Uso en ambientes secos