ALMOHADILLA Scotch® 2200 VM de 3M™ 0,11 m X 165 mm

Número de artículo: 7000057774
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000057774
EAN / GTIN 50054007212961
Número del fabricante 7000057774

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Resistente a las tensiones mecánicas
Longitud total: 114,3 m
Anchura total: 165 mm

Descripción:

Esta almohadilla de 125 mm es autosoldable y cuenta con componentes aislantes con base de caucho laminados en un revestimiento flexible de PVC con clasificación para todo tipo de condiciones climáticas. Paquete de unidad interna de 10 almohadillas por caja con 50 almohadillas por caja.

Característica:

Resistente a la abrasión, a los ácidos, a los álcalis, a la corrosión del cobre, a la radiación UV y a las condiciones climáticas cambiantes
Material de soporte de cloruro de polivinilo (PVC)
Temperatura hasta 80 °C
Fácil de instalar para proporcionar un sello a prueba de humedad con la máxima protección
Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores
Compatible con todos los aislamientos de cables dieléctricos sólidos habituales

Nota:

Para el acolchado y el sellado, especialmente adecuado para aplicaciones de gran superficie