3M™ Cinta eléctrica de fibra de vidrio 69

Número de artículo: 7000057509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000057509
EAN / GTIN 50051138514476
Número del fabricante 7000057509

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 33 m
Anchura total: 603.25 mm
Resistente a la abrasión para uso a largo plazo

Descripción:

La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 69 es una cinta eléctrica de alta calidad resistente al desgarro. Esta cinta imprimible cuenta con un adhesivo no corrosivo y ofrece protección resistente a los disolventes. Se utiliza como recubrimiento de bobinas, anclaje, bandas, núcleo, capa y aislamiento cruzado. Esta cinta retardante de llama resulta adecuada para motores y transformadores de aplicación en lugares secos de 600 V.

Característica:

Termoestable, el adhesivo de silicona proporciona una mayor adherencia a altas temperaturas
El material de soporte de la tela de vidrio es óptimamente resistente a la contracción y a la combustión
Utilización como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible, ofrece una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento al soportar altas temperaturas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 200 °C
Certificado UL, Mil-I-19166C, certificado CSA y conforme a RoHS 2011/65/UE
Ignífugo según UL® 510
Excelente absorción de resinas y lacas

Nota:

Refuerzo del aislamiento en aplicaciones mecánicas exigentes y de alta temperatura
Aislamiento del núcleo, de las capas, de los extremos y de los cruces
Terminación, cobertura y encintado de la cabeza de la envoltura
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Enrollamiento de los polos de los motores
Refuerzo del aislamiento de las ranuras
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop