Ejecución:
Color del producto: negro
Resistente a la humedad, a los álcalis, a muchos ácidos, a los disolventes y a la radiación UV
Longitud total: 33 m
Anchura total: 38 mm
Marca de prueba VDE, certificación UL
Descripción:
La cinta eléctrica Scotch® Super 33+™ es una cinta aislante de vinilo de 0,178 mm de grosor para todo tipo de condiciones climáticas.
Característica:
La combinación de adhesivo de resina sintética sensible a la presión y material de soporte de PVC proporciona protección eléctrica y mecánica
Resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos
Soporta un rango de temperatura de 0 a 80 °C
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Nota:
Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
Aislamiento de cables, líneas, conexiones y conectores
Envoltura de cables y ramas
Reparación del aislamiento dañado
Reparación de la cubierta del cable
Protección contra influencias externas como la radiación UV, los álcalis, la humedad, etc.