3M™ 9936 Mascarilla desechable autofiltrante especial para gases ácidos
Número de artículo: 7000052909

más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 180 Piezas
  • Pasos del pedido: 180 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000052909
EAN / GTIN 00051131174702
Número del fabricante 7000052909
Número L L01110 109

Descripción

Ejecución:

Con cierre frontal integral
Puente nasal ajustable en forma de M
El robusto diseño de la carcasa y el forro se adapta a la mayoría de las formas y tamaños de cara y mantiene su forma.
La válvula 3M™ Cool Flow™ evita la acumulación de calor y humedad para que los trabajadores tengan una protección cómoda incluso en condiciones de calor y humedad.
Nivel máximo de uso: hasta 50 × AGW para las partículas; por debajo de AGW para los gases ácidos

Descripción:

La mascarilla desechable especializada 3M™ 9936 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, niebla y niveles molestos de gas ácido.

Característica:

Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación
3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos
Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores
FFP3 - Protección fiable y eficaz contra gas ozono y proporciona alivio frente a niveles molestos de gas ácido (por debajo del valor umbral límite, TLV)
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Diseño robusto para un ajuste confortable y excelente
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro
Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de caras.
Compatible con: Gafas de 3M, protección auditiva de 3M

Nota:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases