3M™ Sistemas de Unión Desmontable gancho SJ3572

Número de artículo: 7000051903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000051903
    EAN / GTIN 50021200863771
    Número del fabricante 7000051903

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Cinta autoadhesiva
    Longitud total: 45.72 m
    Anchura total: 50.8 mm
    Ahorro de tiempo

    Descripción:

    La 3M™ SJ3572 es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.

    Característica:

    Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
    Dura miles de ciclos de apertura y cierre
    Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
    Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
    Excelente resistencia adhesiva final
    Alta temperatura, humedad, resistencia UV

    Nota:

    Industria del automóvil
    Electrónica
    Construcción de aviones
    Construcción de vehículos ferroviarios
    Publicidad y decoración
    Cierres liberables