3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ356D

Número de artículo: 7000051893
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000051893
EAN / GTIN 00021200862816
Número del fabricante 7000051893

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cierre con cabeza de seta
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 19.05 mm
Reducción del mantenimiento/tiempo de inactividad gracias al fácil desmontaje

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Característica:

Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Los filamentos se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial
Excelente resistencia final al adhesivo// Excelente resistencia final al adhesivo
Alta temperatura, humedad, resistencia ULTRAVIOLETA / / alta temperatura, humedad, resistencia ULTRAVIOLETA

Nota:

Montaje de paneles y placas de cubiertas
Señalización de interiores
Moldura decorativa
Particiones de oficinas
Montaje de gráficos
Paneles de acceso
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
Colgado de señalizaciones

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra