Ejecución:
Color de producto: Azul
Riesgo mínimo de hemorragia
Longitud total: 13.71 m
Anchura total: 12.7 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad
Descripción:
Nuestra cinta para empalmes repulpable Scotch® 8507 es blanca, de 01,6 µm, de una cara y tiene un soporte de papel kraft revestido.
Característica:
Cinta de una cara blanca, de 101,6 µm, con soporte de papel kraft revestido y excelente resistencia al calor, de hasta 204 °C
Cinta de 1,27 cm de espesor, perforada a lo largo de la línea central, para realizar empalmes.
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).
Nota:
Cinta de empalme de formas