Ejecución:
Color de producto: Azul
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm
Descripción:
Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1815 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma azul de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para planchas que contienen principalmente solidos en una combinación de imágenes sólidas y de medios tonos.
Característica:
Cinta de montaje azul para planchas flexográficas con alta adhesión en el lado de la plancha y microcanales que evitan las burbujas de aire// Cinta de montaje azul para planchas flexográficas con alta adhesión en el lado de la plancha y microcanales que evitan las burbujas de aire
Espesor 0,38 mm// Espesor 0,38 mm
Muy duro// muy duro
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves