3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425, Transparente, 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7000050141
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000050141
EAN / GTIN 50021200266244
Número del fabricante 7000050141
Número L L01310 756
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Bajo coeficiente de fricción
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 50.8 mm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La cinta de film de polietileno UHMW 5425 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,08 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de ″plano deslizante″ que permite el contacto sin desgaste, con una excelente resistencia a disolventes.

Característica:

Consiga resistencia a la abrasión, al aceite y a otros disolventes
Obtenga un bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies
Reduzca chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
Ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas
Anulación de ruido
Efecto autolubricante
Resistencia a la abrasión extremadamente alta
La cubierta protectora es muy adecuada para la producción de piezas estampadas
Capacidad de deslizamiento extremadamente alta
Resistencia al disolvente mejorada en comparación con 5421 / 5423

Nota:

Revestimiento deslizante y protector en una amplia variedad de aplicaciones
En todos los lugares donde chirría, cruje y traquetea
Para el acabado deslizante de superficies, por ejemplo, en la industria del transporte o en estaciones de llenado y envasado