3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453, Marrón, 25 mm x 33 m, 0.21 mm

Número de artículo: 7000050131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000050131
EAN / GTIN 50021200161600
Número del fabricante 7000050131
Número L L01310 1220

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Funciona donde otras cintas se rinden
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 2.5 cm

Descripción:

La cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 3M™  es una cinta adhesiva de tela con vidrio marrón de 8,2 mm impregnada con PTFE (Politetrafluoroetileno). Está cubierta con un adhesivo de silicona sensible a la presión que se pega fácilmente para proporcionar una superficie resbaladiza antiadherente en rodillos, carpetas, moldes, grapadoras y en otros procesos de mecanizado.

Característica:

Su baja absorción de la humedad permite que la cinta adhesiva rinda bien en entornos húmedos
Su tejido de tela de lana, reforzada presenta una resistencia a la tracción para soportar el desgaste, los desgarros y la perforación
Es cómoda para enrollarla alrededor de superficies de rodillo y en patrones espirales
El adhesivo de silicona proporciona una larga vida y un buen poder de sujeción para una amplia gama de operaciones
Recubierta con una capa gruesa de PTFE de grado premium para una superficie excepcionalmente suave y antiadherente de baja fricción

Nota:

En los rodillos transportadores y de transporte en las plantas de horneado o en las plantas de envasado y en los equipos de soldadura de películas de plástico
Recubrimiento de superficies en las que se requieren propiedades de deslizamiento, alta resistencia térmica, química y mecánica.