3M™ Cinta de PTFE 5490, Gris, 12 mm x 33 m, 0.09 mm

Número de artículo: 7000050122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000050122
    EAN / GTIN 50021200072791
    Número del fabricante 7000050122

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris
    Resistencia a las altas temperaturas
    Longitud total: 32.9 m
    Anchura total: 1.3 cm
    Longitud total: 0.1 mm

    Descripción:

    Nuestra cinta adhesiva de película PTFE 3M™ 5490 usa un soporte extruido de politetrafluoroetileno (PTFE) de película, que tiene un coeficiente de fricción extremadamente bajo, en combinación con un adhesivo de silicona sensible a la presión para crear superficies suaves y no pegajosas sobre una gran varieadd de sustratos para yudar al movimiento de materiales de red en muchos tipos de aplicaciones de rodillo y de embalaje.

    Característica:

    Cinta adhesiva de película calandrada, extruida, que resiste el abarquillado mientras se desenrolla para una aplicación más sencilla// Cinta adhesiva de película calandrada, extruida, que resiste el abarquillado mientras se desenrolla para una aplicación más sencilla
    La película antiadherente PTFE proporciona una superficie excepcionalmente suave cuando se aplica y se limpia fácilmente del plástico caliente// La película antiadherente PTFE proporciona una superficie excepcionalmente suave cuando se aplica y se limpia fácilmente del plástico caliente
    Amplio rango de temperatura para un buen rendimiento en maquinaria y equipos calentados// Amplio rango de temperatura para un buen rendimiento en maquinaria y equipos calentados
    La cinta adhesiva de película PTFE extruida 3M™ PTFE se mantiene más plana que las cintas de película adhesiva PTFE biseladas// La cinta adhesiva de película PTFE extruida 3M™ PTFE se mantiene más plana que las cintas de película adhesiva PTFE biseladas
    Un soporte más grueso ayuda a aumentar la vida de servicio más que sus versiones más finas cuando se ve sujeta a la abrasión y el desgaste// Un soporte más grueso ayuda a aumentar la vida de servicio más que sus versiones más finas cuando se ve sujeta a la abrasión y el desgaste
    Su gran fuerza y su resistencia a la abrasión aseguran fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el traqueteo y el ruido de la maquinaria// Su gran fuerza y su resistencia a la abrasión aseguran fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el traqueteo y el ruido de la maquinaria
    Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +260 °C// Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +260 °C.

    Nota:

    Se utiliza en equipos y maquinaria agrícola calientes
    Agrupado y sujeción de cables a altas temperaturas
    Revestimiento de rampas, canales y conductos
    Blindaje y protección contra agentes químicos
    Envoltura de rodillos para bobinas para reducir la fricción
    Reducción de ruido en piezas en las que las superficies se friccionan entre sí
    Desmoldeo excelente en uniones de composites