3M™ cinta adhesiva de tela de vidrio 361, 254 mm x 55 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7000050101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000050101
EAN / GTIN 50051115118031
Número del fabricante 7000050101

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Soporte de tejido de vidrio
Longitud total: 54.9 m
Anchura total: 254 mm
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +290 °C

Descripción:

Utilice la cinta de fibra de vidrio 3M™ 361 para aplicaciones que requieran gran resistencia térmica. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión para aplicaciones que requieran alta adhesión, larga duración, buen poder de sujeción y una retirada limpia. El soporte resistente a la abrasión resulta ideal para enmascarar como protección en operaciones de pulverización térmica.

Característica:

Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C// Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C// Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C
Se usa en la industria aeroespacial y de la automoción, en operaciones militares, para revestimiento de tejados y construcción naval y de vehículos especiales// Se usa en la industria aeroespacial y de la automoción, en operaciones militares, para revestimiento de tejados y construcción naval y de vehículos especiales// Resistencia a tracción muy elevada
El soporte resistente a la abrasión ofrece resistencia para aplicaciones de agrupamiento, sujeción y protección que requieren una alta resistencia a la tracción// Para empalmar tejidos, sellar paneles, enmascarar, empaquetar, sujetar y embalar arneses// Para empalmar tejidos, sellar paneles, enmascarar, empaquetar, sujetar y embalar arneses
Puede certificarse para cumplir con la FAR 25.853, especificación de resistencia al fuego// Puede certificarse para cumplir con la FAR 25.853, especificación de resistencia al fuego// Retirada limpia en una amplia gama de temperaturas
Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas// Protege contra altas temperaturas para superar las normativas de la FAA de resistencia a las llamas// Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Adhesivo de silicona termocurado// adhesivo de silicona termocurado
Elemento de filtro de longitud integral continua.// Elemento de filtro de longitud integral continua.

Nota:

Sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Empalme de tejidos y superficies texturizadas
Sellado de paneles aeroespaciales
Soporte de soldadura
Protección de arneses
Sirve para empalmar, coser y sellar el tejido de paneles