Ejecución:
Color de producto: Gris
Adherencia extremadamente alta
Longitud total: 33 m
Anchura total: 508 mm
Longitud total: 1 mm
Descripción:
La cinta selladora 3M™ 4411G es una cinta adhesiva de una cara acrílica gris y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.
Característica:
Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
Cinta conformable gris de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos
Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos
Soporte de aspecto limpio que puede pintarse
Sella uniones, juntas o grietas
Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores
Estanco al agua
Reducción del posprocesamiento
Procesamiento rápido y fácil
Reducir los costes de producción
Sencillo, limpio y rápido
Nota:
Para uso interior y exterior
Para aplicaciones de sellado y retoques en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
Para el sellado impermeable de contornos, bordes, transiciones, remaches y cabezas de tornillos