3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Número de artículo: 7000049661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049661
EAN / GTIN 50051115631943
Número del fabricante 7000049661
Número L L01310 808

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Translúcido
Adherencia extremadamente alta
Longitud total: 33 m
Anchura total: 508 mm
Longitud total: 1 mm

Descripción:

La cinta selladora 3M™ 4411N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco traslúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

Característica:

Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas// Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.// Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
Cinta conformable de color blanco translúcido y 1 mm de grosor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos// Cinta conformable de color blanco translúcido y 1 mm de grosor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos
Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos// Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos
Soporte de aspecto limpio que puede pintarse// Soporte de aspecto limpio que puede pintarse
Sella uniones, juntas o grietas// Sella uniones, juntas o grietas
Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores// Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores
Resistente al agua// Resistente al agua
Post-procesamiento reducido// Post-procesamiento reducido
Procesamiento rápido y fácil// Procesamiento rápido y fácil
Reducción de costos de producción// Reducción de costos de producción
Simple, limpio y rápido// Simple, limpio y rápido

Nota:

Para aplicaciones de difícil sellado, como juntas, cierres o penetraciones
Sellado de techos de camiones y remolques
Sellado de tragaluces
Sellado de puertas y ventanas
Sellado molduras en tejados