3M™ Cinta de poliéster 8901

Número de artículo: 7000049596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049596
EAN / GTIN 50051111927668
Número del fabricante 7000049596

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Para cubrir objetos/superficies durante los procesos de recubrimiento en polvo y pintura electrostática
Longitud total: 65.83 m
Anchura total: 19.05 mm
Portador azul translúcido: fácil de ver y posicionar

Descripción:

Nuestra cinta de poliéster 3M 8901 es delgada y conformable, ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

Característica:

Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte azul translúcido permite identificar y posicionar la cinta con facilidad

Nota:

Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas
Empalme de liners de silicona, films y papel
Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes