Ejecución:
Color del producto: transparente
Eliminación limpia para enmascaramiento a alta temperatura, como recubrimientos en polvo
Longitud total: 65,83 m
Anchura total: 50,8 mm
Descripción:
La cinta de poliéster 8911 de 3M™ es una cinta de poliéster delgada y conformable, ideal para enmascarar a altas temperaturas y se adhiere bien a las superficies recubiertas de silicona. El soporte transparente es resistente a las roturas. Recubierta con un adhesivo de silicona, esta cinta es excelente para enmascarar revestimientos en polvo y crear líneas de color nítidas. Se retira limpiamente y en una sola pieza de la mayoría de las superficies y evita el deslizamiento y el desgarro. También es excelente para pegar permanentemente revestimientos de silicona, papeles y películas que están expuestos a altas temperaturas. Esta cinta es una versión transparente de nuestra cinta de poliéster 3M™ 8901.
Característica:
Funciona en condiciones exigentes y a altas temperaturas, desde -50°C hasta 204°C
Eliminación limpia para el enmascaramiento a alta temperatura, como los recubrimientos en polvo
El soporte de poliéster proporciona una excelente resistencia térmica y química manteniendo la flexibilidad
El adhesivo de silicona proporciona una eliminación limpia de una variedad de superficies.