3M™ Cinta Transferidora 9627, Transparente, 101,6 mm x 9,14 m

Número de artículo: 7000049449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049449
EAN / GTIN 00051111077283
Número del fabricante 7000049449
Número L L01310 634

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de transferencia de 130µm de grosor sobre un papel protector de vidrio de 80µm. Tachuela instantánea. Adhesión rápida.
Para el pegado rápido de materiales gracias a su poder adhesivo inmediato
Longitud total: 9.14 m
Anchura total: 101.6 mm
Buena resistencia a los disolventes y a la humedad

Descripción:

Adhesivo acrílico de pegado rápido y alto rendimiento 360 de 127 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 127 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm. Adhesión rápida. Unión inmediata.
Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión.
La cinta adhesiva presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo. Presenta excelentes propiedades de rápida adhesión.
Buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la humedad. Se adhiere bien a diversos plásticos tales como ABS, HDPE, PP, PMMA, acrílicos y policarbonato. Ideal para dispositivos electrónicos.
Úselo para obtener una buena resistencia a disolventes y a la humedad.
Versión más gruesa de 9626.

Nota:

Para fijar adornos y elementos decorativos
Se puede utilizar en sustratos con recubrimiento de polvo o tratados con tinta UV
Superficies de alta y baja energía
Montaje de carcasas y componentes de plástico

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra