3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 25 mm x 33 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000049274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049274
EAN / GTIN 50051115316499
Número del fabricante 7000049274
Número L Z01971 7000049274

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Natural
Adhesivo de goma-resina
Longitud total: 33 m
Anchura total: 254 mm
Buenas propiedades de procesamiento y perforación

Descripción:

La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.

Característica:

Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.
Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.
Papel protector fácil de pelar
Responsabilidad inmediata muy alta

Nota:

Pegado de clichés y montaje de planchas de impresión de caucho
Empalme y fijación del principio de la bobina
Conexiones de materiales similares o diferentes como el metal, el plástico, la madera, el papel y los textiles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra