Cinta de tracción 3M™ 5401, Tan, 100 mm x 33 m

Número de artículo: 7000049253
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Número del fabricante 7000049253

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
El revestimiento de silicona proporciona buenas propiedades antiadherentes y resistencia al deslizamiento
Longitud total: 33 m
Anchura total: 100 mm
Proporciona una mayor fiabilidad del proceso cuando se procesan materiales de banda con superficies lisas

Descripción:

La cinta de tracción 5401 de 3M™ proporciona un alto coeficiente de tracción en rodillos para bobinas. Crea una constante tracción y tensión en el material bobinado desde el inicio hasta el enrollado, a la vez que proporciona una superficie de liberación no pegajosa de primera calidad. Nuestra cinta no interfiere en procesos en bobina, como la impresión y la conversión.

Característica:

Fibra de vidrio revestida por una sola cara con refuerzo de fibra de vidrio, resistente al fuego y que soporta hasta 148 °C sin daños. Esto se traduce en estructuras duraderas a la vez que plegables para maquinaria a altas temperaturas
El adhesivo se retira limpia y fácilmente, prácticamente sin dejar residuos para asegurar una limpieza rápida
Su soporte duradero y adaptable ofrece una superficie de envoltura regular que puede aplicarse en espiral o en otras formas para usos personalizados
El adhesivo de silicona proporciona un gran poder de sujeción prolongada para un amplio rango de usos
El material no pegajoso permite usar los rodillos para diversas tareas, lo que permite reducir tiempos de inactividad en el proceso de fabricación
Ayuda a lograr una tensión uniforme en materiales web
Mejora la fuerza de fricción en los rodillos de bobinado

Nota:

Cinta adhesiva antideslizante para su aplicación en rollos y rodillos en el sector de la impresión y el papel
Fabricación de papel e impresión
Procesamiento posterior de los materiales de la banda (procesamiento de la cinta adhesiva, etc.)