3M™ Cinta adhesiva transferidora 9505

Número de artículo: 7000049244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049244
EAN / GTIN 00051115255847
Número del fabricante 7000049244

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 165 m
Anchura total: 120 mm

Descripción:

La 3M™ Cinta adhesiva transferidora 9505 cuenta con el adhesivo acrílico industrial 220 de 3M™, que proporciona una buena unión a los materiales HSE. Este adhesivo de 5.0 mil se aplica a un revestimiento de papel kraft polycoated (PCK) de 4.2 mil, que lo protege hasta que esté listo para adherirse al sustrato.

Característica:

0,13 mm nominal 220 El adhesivo proporciona una buena resistencia al cizallamiento
Excelente poder de sujeción permanente con mayor pegajosidad que los típicos adhesivos sensibles a la presión. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otras soluciones de fijación permanente utilizadas en aplicaciones industriales y metalúrgicas
Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, tolerancia de temperatura en uso de hasta 149 °C
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que hay que sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos u otras soluciones de fijación permanente.

Nota:

Sustratos de alta energía
sustratos ligeramente texturizados
Resistente a los disolventes y productos químicos