3M™ Fita de espuma de Polietileno de dupla face 4496W, Preto, 1220 mm x 33 m

Número de artículo: 7000049215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049215
EAN / GTIN 50051115237381
Número del fabricante 7000049215

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Ideal para el pegado rentable de materiales
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 1219.2 mm

Descripción:

La cinta de espuma de polietileno de doble capa 4496 Black de 3M™ es un portador de espuma de polietileno de celda cerrada. Está formulado para aplicaciones de unión y montaje en interiores y exteriores más exigentes. Una característica destacada de Foam Tape 4496 Black es su capacidad para adaptarse y adherirse a superficies irregulares. Ofrece buena resistencia a la temperatura y durabilidad a largo plazo.

Característica:

Vínculos resistentes y duraderos
Ideal para la unión económica de materiales
Posibilidades de diseño ampliadas